ポリ丸型洗浄瓶(広口)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68349277 品番302204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。

容量(mL)100 材質(本体)LDPE 1目盛(mL)10 全高(mm)173 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLPE 胴径(Φmm)48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68349277 302204 39078263 - J洗浄瓶 ニッコー J洗浄瓶 ニッコー 1本 209 税込230 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする