ポリ丸型洗浄瓶(広口)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68349295 品番302202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。

容量(mL)500 材質(本体)LDPE 1目盛(mL)50 全高(mm)242 口内径(Φmm)32 材質(キャップ)LLPE 胴径(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする