NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の 研究関連用品・実験用必需品
NIKKO(ニッコーハンセン)の 洗浄瓶/プッシュボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)の 洗浄びん
ポリ丸型洗浄瓶(広口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68349304
品番
302201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
容量(mL)
1000
材質(本体)
LDPE
1目盛(mL)
50
全高(mm)
313
口内径(Φmm)
32
材質(キャップ)
LLPE
胴径(Φmm)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68349304
302201
39078236
-
J洗浄瓶
ニッコー
1本
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました。