色ベージュ
サイズSS
仕様両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズベストT/C
胸囲(cm)108
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)43
袖丈(cm)57
着丈(cm)60
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4932-11
生地バーバリー
色番002
生地性能帯電防止
名入れ可