安元化成
安元化成の 研究関連用品・実験用必需品
安元化成の 洗浄瓶/プッシュボトル
安元化成の 洗浄びん
ポリ洗浄瓶(細口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68349356
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字を記入できるラベル付の洗浄瓶です。
容量(mL)
1000
材質(本体)
LDPE
1目盛(mL)
100
全高(mm)
296
口内径(Φmm)
19
材質(キャップ)
HDPE
胴径(Φmm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68349356
-
49350193
-
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
499
欠品中
税込
¥
549
注文コードが変更になりました