カラーキャップ洗浄瓶(細口)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68349593 品番 -
参考基準価格(税別)¥515 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。

容量(mL)1000 イエロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68349688
2020-04-26
用途:
洗浄用に
医療・福祉・介護関連業

中身がみえるので、減り方が明瞭でよい
大きさも使いやすい

対象商品:
68349645
2019-09-07
用途:
マフラー洗浄液の種類分け
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボトルで買った洗浄液を分量ごとに種類分け。
3種類あるのでキャップで色分け。
便利で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする