アイトス
AZ-967 ベストコットン 長袖シャツ(配色なし・薄地)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
ネイビー
ターコイズ
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68349662
品番
AZ967
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
綿100%の優しい肌触り。
すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
色
ベージュ
サイズ
M
仕様
ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック
シリーズ
ベストコットンシリーズ
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
アズワン品番
64-4972-26
生地
シーティング
色番
002
生地性能
スーパーソフト(防縮、防シワ)
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。