色ネイビー
サイズL
仕様ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック
シリーズベストコットンシリーズ
胸囲(cm)113
混率(%)綿100
肩幅(cm)48.5
袖丈(cm)57
着丈(cm)75
アズワン品番64-4972-42
生地シーティング
色番008
生地性能スーパーソフト(防縮、防シワ)
名入れ可
袖丈長袖