アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(薄地)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68350371
品番
AZ965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の優しい肌触り。
すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。
サイズ
S
仕様
ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック
色
ベージュ
シリーズ
ベストコットンシリーズ
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
71
生地
シーティング
色番
002
生地性能
スーパーソフト(防縮、防シワ)
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68350371
AZ965
09176937
AZ-965
AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間用)
アイトス
1着
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました