ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 寸胴鍋/タンク
ステンレスウォーターバス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
68350415
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
材質
SUS304
フタ
〇
内径×高さH(Φmm×mm)
270×180