AZ965 AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトス 綿100% シーティング 3L 68350502

AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(薄地)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68350502 品番AZ965
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の優しい肌触り。
すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。

サイズ3L 仕様ペン差し付(左袖・左胸) 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック アースグリーン シリーズベストコットンシリーズ 胸囲(cm)121 混率(%)綿100 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)77 生地シーティング 色番005 生地性能スーパーソフト(防縮、防シワ) 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする