AZ965 AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(薄地)(年間用) アイトス 綿100% シーティング 68350597

AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(薄地)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68350597 品番AZ965
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の優しい肌触り。
すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。

サイズ3L 仕様ペン差し付(左袖・左胸) 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック ネイビー シリーズベストコットンシリーズ 胸囲(cm)121 混率(%)綿100 肩幅(cm)52.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)77 生地シーティング 色番008 生地性能スーパーソフト(防縮、防シワ) 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68350597 AZ965 09177156 AZ-965 AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間用) アイトス AZ-965 ベストコットン 長袖シャツ(年間用) アイトス 1着 4,688 税込5,157 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする