ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの 保存缶
丸型ステンレスポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
26
注文コード
68350704
品番
MT-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,740
この商品は
容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
26
材質
本体/ステンレスSUS316(内側に目盛付)、蓋/ステンレスSUS304
タイプ
把手付
内径×高さH(Φmm×mm)
330×330
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68350704
MT-33
09383272
33cm
SA モリブデン製 目盛付キッチンタンク(持ち手付き)
TKG
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました