※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの ラボペール
ラボペール 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68351054
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
容量(L)
1
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
120
タイプ
目安目盛入、口付
内径(Φmm)
105
注意
※1Lタイプにイモばねは付きません。