ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの ラボペール
ラボペール 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3
注文コード
68351072
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
180
タイプ
目安目盛入、口付
内径(Φmm)
155
注意
※1Lタイプにイモばねは付きません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68351072
-
06856543
#49-27
ラボペール
オオモリ
1個
¥
9,198
税込
¥
10,118
注文コードが変更になりました