ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの ラボペール
ラボペール 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68351115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
5
材質
ステンレスSUS304
高さ(mm)
210
タイプ
目安目盛入、口付
内径(Φmm)
180
注意
※1Lタイプにイモばねは付きません。