サンナイス
サンナイスの 収納・設備・保管・運搬用品
サンナイスの 薬品保管庫
サンナイスの 薬用コンテナー/トレー
部品トレー(段トレ)100枚入 SUN-EP9Bシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68351117
品番
SUN-EP9B-3932-15-50
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
仕様
●外寸:436×254×20.5H●マス寸:39×32×15h●マス数:50マス●材質:A-PET0.5t
アズワン品番
67-0324-19