TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
68351440
品番
RD25J2ΩB
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値(Ω):2Ω●カラーコード:赤黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55〜+155℃●備考:100本入り
アズワン品番
67-0342-12