小形カーボン抵抗器(1000本入)0.5W CFS1/2Cシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 注文コード68351449 品番CFS1/2C224J*1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●抵抗値(Ω):220kΩ●抵抗値誤差(%):±5%●定格電力(W):0.5W アズワン品番67-0349-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする