1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68351519 品番GRM1882C1H180JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

最先端技術を導入して小型化、大容量化を志向したムラタの主力商品です。積層構造により、大容量化・小型化を実現。外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。信頼性が高く、極性がありません。

仕様●静電容量:18pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個●温度特性(準拠規格):CH(JIS)●温度係数:0±60ppm/℃●温度特性の温度範囲:20〜125℃●サイズコード mm:1608M●主な用途●1.定格電圧100V以下●高誘電率系:デカップリング・平滑回路用●温度補償用:同調回路・発振回路・高周波フィルタ回路用●2.定格電圧200V以上●高誘電率系:クランプスナバー回路、平滑回路用●温度補償用:電源ダンパースナバー アズワン品番67-0352-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする