1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68351555 品番GRM1882C1H102JA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:1000pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個 アズワン品番67-0353-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする