1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68351580 品番GRM188B11A684KA61D
参考基準価格(税別)¥53 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:0.68μF●定格電圧:DC10V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個 アズワン品番67-0402-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする