MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:0.68μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入
注文コード
68351659
品番
GRM219B11C684KA01D
参考基準価格(税別)
¥53
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:0.68μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個入
アズワン品番
67-0402-95