冨士端子工業
冨士端子工業の 電源(制御機器)
冨士端子工業の 遮断
冨士端子工業の ヒューズ
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68351686
品番
FGQO250V7A
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:7.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ
速動溶断型
シリーズ
FGQO
定格電圧(V)
250
寸法(Φmm)
6.4×30
定格電流(A)
7
温度上昇
110%、100%以下
型式認可番号
PSE
アズワン品番
67-0401-84
通電率
110%
入数(個)
1
特性
溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージ
F-2