日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
アルミ電解コンデンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68351878
品番
EMVE250ADA220MF55G
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
105℃ 1,000〜2,000時間。
仕様
●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃〜+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個
アズワン品番
67-0359-38