曜日別特売
R1610S-2B1-A502 スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMAN 68351914

R1610S-2B1-A502 スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMAN 68351914
R1610S-2B1-A502 スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMAN 68351914

スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06W注文コード68351914品番R1610S-2B1-A502
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278
仕様●抵抗値:5kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする