LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06W
注文コード
68351930
品番
R1610S-2B1-A104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗値:100kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06W
アズワン品番
67-0361-11