DATA POWER TECHNOLOGY
DATA POWER TECHNOLOGYの 電池
DATA POWER TECHNOLOGYの アルカリ乾電池(単3形)
リチウムイオンポリマ DTPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電圧:3.7V●容量:1200mAh●コネクタ:PHR-2●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧
注文コード
68351939
品番
DTP673450(PHR)
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
3.7V、1200mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様
●電圧:3.7V●容量:1200mAh●コネクタ:PHR-2●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧
アズワン品番
67-0361-48
注意
※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。
※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。
※充電中にその場を離れないでください。
※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。
※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。
※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。
※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がな