KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
小形金属皮膜抵抗(MOSX)1W MOSX1Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68352036
品番
MOSX1CR36J
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:0.36Ω●カラーコード:橙青銀金●定格電力:1W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:9.0mm×Φ3.0●使用温度範囲:-55℃〜+200℃
アズワン品番
67-0363-58