KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
小型酸金抵抗(MOS)3W MOS3Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68352045
品番
MOS3C363J
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:36kΩ●抵抗許容差:±5%●温度係数:±300●定格電力:3W●寸法:15.5mm×Φ6.0●使用温度範囲:-55℃〜200℃
アズワン品番
67-0367-38