LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリートドリル
ハンマービット HBシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):20.0●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼
注文コード
68352070
品番
HB200200
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味と寿命を両立したBIOICチップを採用しました。
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様
●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):20.0●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼
アズワン品番
67-0367-54