AZ-961 ベストコットン 長袖サマージャンパー(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68352085 品番 AZ961
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

綿100%の優しい肌触り。
すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。

ベージュ サイズ6L 仕様ノーフォーク、比翼ボタン仕様、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャンパー 材質ボタン/糸付ボタン シリーズベストコットンシリーズ 胸囲(cm)160 混率(%)綿100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 着丈(cm)74 アズワン品番64-4970-49 生地シーティング 色番002 生地性能スーパーソフト(防縮、防シワ) 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする