色ネイビー
サイズM
仕様ノーフォーク、比翼ボタン仕様、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャンパー
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズベストコットンシリーズ
胸囲(cm)116
混率(%)綿100
肩幅(cm)47
袖丈(cm)58
着丈(cm)64
アズワン品番64-4970-70
生地シーティング
色番008
生地性能スーパーソフト(防縮、防シワ)
名入れ可