矢崎総業
矢崎総業の AV取付用品
矢崎総業の 自動車用電線/コード
矢崎総業の 車用シングルコード
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
68352255
品番
CAVS0.3SQ-2X6(A)
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様
●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番
67-0371-72