LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール
1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
【LRA1について】
LoRa通信用のLRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧1.8V~3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作
LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。