シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内径:Φ4mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂 注文コード68352368 品番LI-SFGT-4-K
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

非収縮耐熱ガラスチューブ
エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
【用途】
絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど
※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。

仕様●内径:Φ4mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂 アズワン品番67-0391-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする