超軽量PCオシロスコープ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68352447 品番(PP906)PICOSCOPE-2204A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥54,648
販売価格(税別)
49,680

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
アナログ入力2チャンネルのオシロスコープです。スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、シリアルバスアナライザーを搭載しています。

仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):10MHz●入力感度:10mV/div〜4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:10ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:100MS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターと脚を含む):142×92×18.8mm アズワン品番67-0393-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする