アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-777 ベストコットン 長袖ジャンパー(配色なし)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68352733
品番
AZ777
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
動きやすさと綿100%の優しい肌触り。
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
ノーフォーク、比翼ボタン仕様、両脇ターンポケット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ジャンパー
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
ベストコットンシリーズ
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62
生地
ツイル
色番
002
特性
セルトピア加工
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。