TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:30Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
注文コード
68352824
品番
RWBS10-30ΩJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電力:10W●抵抗値:30Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個
アズワン品番
67-0436-77
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68352824
RWBS10-30ΩJ
68578451
RWBS10-30オームJ
セメント抵抗 10W 30Ω
TAKMAN
1本
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました