仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンアズワン品番67-0405-30