フォスター電機
フォスター電機の PC周辺機器
フォスター電機の WEB会議用品
フォスター電機の スピーカーフォン/会議システム
マイクロスピーカー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68352998
品番
22857
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:Φ40●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:0.5W●最大入力:1W●最低共振周波数:470±80Hz●出力音圧レベル:81.5±2dB●重量:8.5g
アズワン品番
67-0405-36