CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Hるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
68353084
品番
C1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)
30
タイプ
C型
外径×高さH(Φmm×mm)
38×45
使用温度(℃)
最高1600
化学組成
SiO2:3%、Al2O3:95%