マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイスストレートシャンク
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:4.8mm●有効長:59●全長:119●質量:18●素材:ハイスピード鋼(HSS)
注文コード
68353129
品番
6MTD-48
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。
仕様
●サイズ:4.8mm●有効長:59●全長:119●質量:18●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-81