CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Hるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
容量(mL)
15
注文コード
68353206
品番
B0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)
15
タイプ
B型
外径×高さH(Φmm×mm)
37×28
使用温度(℃)
最高1600
化学組成
SiO2:3%、Al2O3:95%