マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの 木工用
マーベルの 木工用ドリル
木工用ショートビット JMSシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃先径:30.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mm
注文コード
68353226
品番
JMS-30
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐摩耗性
仕様
●刃先径:30.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mm
アズワン品番
67-0418-41