CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Sるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
68353242
品番
C1
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
容量(mL)
30
タイプ
C型
外径×高さH(Φmm×mm)
38×45
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%