CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
SSA-Sるつぼ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
容量(mL)
40
注文コード
68353267
品番
C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
容量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
容量(mL)
40
タイプ
C型
外径×高さH(Φmm×mm)
42×50
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%