※サンプル画像(蓋は付きません)

SSA-Sるつぼ 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68353382 品番 B000
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。

容量(mL)5 タイプB型 外径×高さH(Φmm×mm)27×20 使用温度(℃)最高1800 化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする