曜日別特売
SDCFXPS-032G-X46 CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ サンディスク 68353540

CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●規格:UDMA7 1067倍速●最大読み込み速度:160MB/s●最大書込み速度:150MB/s●容量:32GB注文コード68353540品番SDCFXPS-032G-X46
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

4K動画の撮影にも対応しています。
湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備えています。
プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。

仕様●規格:UDMA7 1067倍速●最大読み込み速度:160MB/s●最大書込み速度:150MB/s●容量:32GBアズワン品番67-0436-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする