5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●定格電力:5W●抵抗値:150Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 注文コード68353610 品番RWBS5-150ΩJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格電力:5W●抵抗値:150Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0437-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする